曜日別特売

新保安基準対応ミラー

新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB新保安基準対応ミラー - NTB
(6件のレビュー)

飛散防止対策品。

付属品ナット・カバーねじ径(mm)8(逆ねじ)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
メーカー
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39232006MR-101N-ホンダミラー/黒、ステー/黒丸/左右
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
39232015MR-102N-ホンダミラー/黒、ステー/メッキ丸/左右
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
39232024MR-103NRホンダ・スズキ楕円/右
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
39232033MR-103NLホンダ・スズキ楕円/左
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
39232042MR-116NRホンダ楕円/右
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
39232051MR-116NLホンダ楕円/左
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39232006
2020-09-16
用途: ホンダSL230の補修
農・林・水産業

SL230純正と比べると少し細く長い。
防寒具を着込んでも後ろがよく見える。
純正同等の質感で値段は半分、有り難い商品。

対象商品 : 39232006
2018-12-18
用途: オフロードバイクに

MR-101Nの感想。
オフロードバイクは転倒によるミラー破損も多いから、安くて軽量なミラーが都合がいい。
 林道に着くまでの一般道では後方視界も大切だから、トライアルミラーのようにオフに特化したミラーでは、難がある。
XR230に使用したが、このバイクのミラーは接続アダプターを使って取り付けるタイプなので、ミラー側は8mm。ちょうど逆ネジになっているので、うまく取り付いた。左右どちらにも使える。
ミラーの大きさは純正とほぼ同じ。ミラーの精度も似たようなもの。ステーは純正より長く、ちょっとぶれやすいが、後方視界の面では純正より有利。ただし、外に出ている分、アタック系林道では立木の枝にぶつかりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39232042
2017-04-07
用途: リード110の補修パーツとして

リード110の補修パーツとして購入しました。純正品ではないので、純正品のような質を求められている人にはおすすめできませんが、金額とのバランスで納得できる人ならおすすめです。リードの場合、取り付けると純正品よりも少し広めになっているように思えます。

対象商品 : 39232015
2017-05-13
用途: バイクのメンテナンス
GAIN TIME

純正は高いですが、手ごろな価格で満足しています、展示車両用や在庫品としてストックしています、メッキもしっかりしています。

対象商品 : 39232006
2015-11-02
用途: ミラーが割れた
交告モータース

ホンダのベンリー(新聞配達用)純正とほぼ同形状、同サイズで有難かった。安いのも魅力。

対象商品 : 39232006
2015-08-01
用途: バイク整備に

ミラーとステーを固定しているネジが純正品より錆びやすい。ゴムキャップも純正品より硬い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする