オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

オイルシールSB型(ふっ素ゴム) - NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム) - NOK

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。

材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39236592SB19022516F19022516
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236601SB20024020F20024020
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236617SB21025020F21025020
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236626SB22026022F22026022
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236635SB23026020F23026020
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236644SB24028019F24028019
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236653SB25031025F25031025
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236662SB26032025F26032025
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236671SB27033025F27033025
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
39236687SB28034028F28034028
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39236696SB30036025F30036025
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする