オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

オイルシールSC型(ふっ素ゴム) - NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム) - NOK

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。

材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39236994SC456812F456812
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39237003SC487012F487012
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237012SC50689F50689
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237021SC507212F507212
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237037SC557812F557812
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
39237046SC588012F588012
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237055SC60789F60789
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237064SC608010F608010
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237073SC608212F608212
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237082SC609013F609013
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237091SC659013F659013
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237107SC659514F659514
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237116SC709212F709212
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237125SC7510013F7510013
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237134SC8010513F8010513
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする