NOK
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
85
90
95
100
105
110
120
135
145
150
160
170
外径D(Φmm)
選択してください
110
115
120
125
135
140
150
165
175
180
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237143
SC8511013F
85
110
13
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237152
SC9011513F
90
115
13
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237161
SC9512013F
95
120
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237177
SC10012513F
100
125
13
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237186
SC10513514F
105
135
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237195
SC11014014F
110
140
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237204
SC12015014F
120
150
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237213
SC13516514F
135
165
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237222
SC14517514F
145
175
14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237231
SC15018014F
150
180
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237247
SC16020015F
160
200
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237256
SC17020016F
170
200
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください