NOK
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
TB
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39237292
TB8227F
8
22
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237301
TB10257F
10
25
7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237317
TB12257F
12
25
7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39237326
TB14287F
14
28
7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237335
TB15307F
15
30
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39237344
TB16307F
16
30
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237353
TB17358F
17
35
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237362
TB19358F
19
35
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237371
TB20358F
20
35
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237387
TB204011F
20
40
11
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください