オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

オイルシールTB型(ふっ素ゴム) - NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム) - NOK

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。

材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237703TB8511013F8511013
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
39237712TB9011513F9011513
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237721TB9512013F9512013
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237737TB10012513F10012513
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237746TB10513514F10513514
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237755TB11014014F11014014
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237764TB11514514F11514514
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237773TB12015014F12015014
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237782TB12515514F12515514
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237791TB13016014F13016014
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237807TB13516514F13516514
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237816TB14017014F14017014
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237825TB14517514F14517514
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237834TB15018014F15018014
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237843TB16019016F16019016
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237852TB17020016F17020016
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237861TB18021016F18021016
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする