オイルシールTB型(ふっ素ゴム)

オイルシールTB型(ふっ素ゴム) - NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム) - NOK

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。

材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ内容量1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237877TB19022516F19022516
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237886TB20024020F20024020
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237895TB21025020F21025020
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237904TB22026022F22026022
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237913TB23026020F23026020
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237922TB24028019F24028019
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237931TB25031025F25031025
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237947TB26032025F26032025
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237956TB28034028F28034028
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237965TB29035025F29035025
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237974TB30036025F30036025
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする