NOK
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質
ふっ素(FKM)
型式
TC
作動方式
(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
ダブルリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238071
TC45629F
45
62
9
オープン
¥
5,598
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
39238087
TC507212F
50
72
12
オープン
¥
7,198
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
残り14点です
39238096
TC557812F
55
78
12
オープン
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
39238105
TC60789F
60
78
9
オープン
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
39238114
TC608212F
60
82
12
オープン
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
39238123
TC658812F
65
88
12
オープン
¥
9,798
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238132
TC659013F
65
90
13
オープン
¥
9,798
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238141
TC689513F
68
95
13
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238157
TC708812F
70
88
12
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238166
TC709212F
70
92
12
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
39238175
TC7510013F
75
100
13
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください