NOK
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
内容量
1個
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d1(Φmm)
厚さt(mm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39239164
VR40AF
(推奨)40
5
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239173
VR45AF
(推奨)45
5
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39239182
VR50AF
(推奨)50
5
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239191
VR55AF
(推奨)55
5
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239207
VR60AF
(推奨)60
5
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239216
VR65AF
(推奨)65
5
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239225
VR70AF
(推奨)70
6
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239234
VR75AF
(推奨)75
6
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239243
VR80AF
(推奨)80
6
9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239252
VR85AF
(推奨)85
6
9
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239261
VR90AF
(推奨)90
6
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239277
VR95AF
(推奨)95
6
9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239286
VR100AF
(推奨)100
6
9
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239295
VR110AF
(推奨)110
7
10.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239304
VR120AF
(推奨)120
7
10.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239313
VR130AF
(推奨)130
7
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239322
VR140AF
(推奨)140
7
10.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239331
VR150AF
(推奨)150
7
10.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください