NOK
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途
各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ふっ素(FKM)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
内容量
1個
注意
※使用可能軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径でご使用になることをお奨めします。
全14種類を絞り込む
内径d1(Φmm)
選択してください
(推奨)160
(推奨)170
(推奨)180
(推奨)190
(推奨)199
(推奨)200
(推奨)220
(推奨)250
(推奨)275
(推奨)300
(推奨)325
(推奨)350
(推奨)400
(推奨)450
厚さt(mm)
8
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d1(Φmm)
幅B(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39239347
VR160AF
(推奨)160
12
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239356
VR170AF
(推奨)170
12
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239365
VR180AF
(推奨)180
12
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239374
VR190AF
(推奨)190
12
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239383
VR199AF
(推奨)199
12
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239392
VR200AF
(推奨)200
20
15
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239401
VR220AF
(推奨)220
20
15
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239417
VR250AF
(推奨)250
20
15
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239426
VR275AF
(推奨)275
20
15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39239435
VR300AF
(推奨)300
20
15
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239444
VR325AF
(推奨)325
20
15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239453
VR350AF
(推奨)350
20
15
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239462
VR400AF
(推奨)400
20
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39239471
VR450AF
(推奨)450
20
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください