曜日別特売

エルボコネクタソケット

エルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTCエルボコネクタソケット - KTC
(1件のレビュー)

4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
差込角(sq.)
二面幅S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235043ABX6-1250149.51218.518141260
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39235052ABX6-1450179.5142220171480
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39235061ABX6-1750179.5172422171798
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39235077ABX6-1950219.51926242119110
3,150
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39235086ABX6-2250219.5223027.52122153
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39235095ABX6-344419.512.73445412027300
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39235077
2017-03-12
用途: 油圧配管作業

油圧配管作業では問題なく使用できました。
エアーワンタッチ継手エルボには、切り込みが浅く使用できなかった。
KTCさんエアーワンタッチ継手エルボ用も発売してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする