曜日別特売

ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業ベルトラッシング(ラチェットバックル式) - 田村総業

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。

用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール最大使用荷重(t)0.4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235357TR020P2005045ブルー端末金具付形(フィッティング付)351.70.54.55430-
9,340
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
39235366TR030P1010030ブルー端末金具付形(フィッティング付)502.1134430-
12,740
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする