曜日別特売

ロングエルボ(インチサイズ)

ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)ロングエルボ(インチサイズ) - PISCO(ピスコ)
形状ロングエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパねじ部:シーロック加工使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(inch)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35310606PLL1/4-011個8371720.339.312.5101/4B1/8
484
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
35310615PLL1/4-021個1142.51721.842.712.5141/4B1/4
506
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
35310642PLL3/8-021個114820.22650.717.5143/8B1/4
682
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
35310651PLL3/8-031個1251.520.22753.917.5173/8B3/8
704
439
483(税込)
6日以内出荷
75592239PLL5/16-021袋(10個)1144.518.123.745.714.5145/16B1/4
5,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
64166238PLL1/4-01W1袋(10個)8371720.339.312.5101/4インチR1/8
4,840
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166247PLL1/4-02W1袋(10個)1142.51721.842.712.5141/4インチR1/4
5,060
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166256PLL3/8-02W1袋(10個)114820.22650.717.5143/8インチR1/4
6,820
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166265PLL3/8-03W1袋(10個)1251.520.22753.917.5173/8インチR3/8
7,040
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
64166281PLL5/16-02W1袋(10個)1144.518.123.745.714.5145/16インチR1/4
5,500
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
35310633PLL5/16-021個1144.518.123.745.714.5145/16B1/4
500
取扱い終了
35310624PLL5/16-011個840.518.122.743.814.5125/16B1/8
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35310633PLL5/16-0275592239PLL5/16-02PLL5/16-02 ロングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 75592239ロングエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする