曜日別特売

ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ

ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THKステンレスリニアブッシュ ロングタイプ - THK
(1件のレビュー)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
形状
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D0(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39250696LM 3ML7-----319(0~-0.3)--ストレート(ロングタイプ)
6,500
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250705LM 4ML8-----423(0~-0.3)--ストレート(ロングタイプ)
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250714LM 5ML109.6----529(0~-0.3)20(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250723LM 6ML1211.5----635(0~-0.3)27(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
3,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250732LM 8ML1514.3----845(0~-0.3)35(0~-0.3)1.1ストレート(ロングタイプ)
3,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250741LM 10ML1918----1055(0~-0.3)44(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
4,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39250757LM 12ML2120----1257(0~-0.3)46(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
4,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250766LM 13ML2322----1361(0~-0.3)46(0~-0.3)1.3ストレート(ロングタイプ)
4,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250775LM 16ML2827----1670(0~-0.3)53(0~-0.3)1.6ストレート(ロングタイプ)
5,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250784LM 20ML3230.5----2080(0~-0.3)61(0~-0.3)1.6ストレート(ロングタイプ)
7,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250793LM 25ML4038----25112(0~-0.4)82(0~-0.4)1.85ストレート(ロングタイプ)
10,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250802LM 30ML4543----30123(0~-0.4)89(0~-0.4)1.85ストレート(ロングタイプ)
14,600
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250811LMF 6ML12-28(0~-0.2)5-20635(0~-0.3)--丸フランジ形
8,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250827LMF 8ML15-32(0~-0.2)5-24845(0~-0.3)--丸フランジ形
8,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250836LMF 10ML19-39(0~-0.2)6-291055(0~-0.3)--丸フランジ形
8,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250845LMF 12ML21-42(0~-0.2)6-321257(0~-0.3)--丸フランジ形
9,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250854LMF 13ML23-43(0~-0.2)6-331361(0~-0.3)--丸フランジ形
10,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250863LMF 16ML28-48(0~-0.2)6-381670(0~-0.3)--丸フランジ形
11,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250872LMF 20ML32-54(0~-0.2)8-432080(0~-0.3)--丸フランジ形
14,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250881LMF 25ML40-62(0~-0.2)8-5125112(0~-0.4)--丸フランジ形
21,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250897LMF 30ML45-74(0~-0.2)10-6030123(0~-0.4)--丸フランジ形
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250906LMK 6ML12-28(0~-0.2)52220635(0~-0.3)--角フランジ形
9,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250915LMK 8ML15-32(0~-0.2)52524845(0~-0.3)--角フランジ形
9,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250924LMK 10ML19-39(0~-0.2)630291055(0~-0.3)--角フランジ形
10,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250933LMK 12ML21-42(0~-0.2)632321257(0~-0.3)--角フランジ形
10,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
39250942LMK 13ML23-43(0~-0.2)634331361(0~-0.3)--角フランジ形
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250951LMK 16ML28-48(0~-0.2)637381670(0~-0.3)--角フランジ形
13,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
39250967LMK 20ML32-54(0~-0.2)842432080(0~-0.3)--角フランジ形
16,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250976LMK 25ML40-62(0~-0.2)8505125112(0~-0.4)--角フランジ形
24,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39250985LMK 30ML45-74(0~-0.2)10586030123(0~-0.4)--角フランジ形
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39250757
2017-05-20
用途: 機械のメンテナンス

出荷遅れとメール連絡が来ました。
商品表示の出荷日時は守ってもらわないと計画が狂います。
無理な出荷日時なら表示しない方が良い。
大変迷惑です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする