ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) - THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) - THK

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
軸径d(Φmm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251572BF 106034153932.5204630(±0.02)6.610.8522(±0.02)8608ZZ
5,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251581BF 126035184332.5204630(±0.02)6.610.81.525(±0.02)106000ZZ
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251597BF 157040184838205435(±0.02)6.6116.528(±0.02)156002ZZ
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251606BF 178650286455236843(±0.02)9148.539(±0.02)176203ZZ
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251615BF 208852226050267044(±0.02)9148.534(±0.02)206004ZZ
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251624BF 2510664338070308553(±0.02)1117.51148(±0.02)256205ZZ
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
39251633BF 30128763389783210264(±0.02)14201351(±0.02)306206ZZ
8,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251642BF 35140883596793211470(±0.02)14201352(±0.02)356207ZZ
9,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
39251651BF 4016010037110903713080(±0.02)182617.560(±0.02)406208ZZ
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする