リニアブッシュシール付 ロングタイプ

リニアブッシュシール付 ロングタイプ - THKリニアブッシュシール付 ロングタイプ - THKリニアブッシュシール付 ロングタイプ - THK

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法dr(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
幅W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法dr(Φmm)
寸法h(mm)
全長L(mm)
高さM(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252245SH 3LUU101839(±0.02)105(±0.02)4.231.52314
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
39252254SH 4LUU1422310(±0.02)126(±0.02)4.241.52716
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39252263SH 5LUU1826311(±0.02)147(±0.02)4.251.53218
7,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
39252272SH 6LUU2030514(±0.02)168(±0.02)6.563.34022
7,700
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
39252281SH 8LUU3042516(±0.02)2010(±0.02)6.583.35226
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
39252297SH 10LUU3650619(±0.02)2613(±0.02)8104.46032
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
39252306SH 12LUU3650620(±0.02)2814(±0.02)8124.46234
6,200
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
39252315SH 13LUU4054621(±0.02)3015(±0.02)8134.46636
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
39252324SH 16LUU5266624(±0.02)3618(±0.02)8164.47642
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
39252333SH 20LUU5872728(±0.02)4221(±0.02)9.5205.48649
8,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする