データワンコレット(D3型)

データワンコレット(D3型) - MSTコーポレーション
適合本体
DTA3
DTB3
全長L(mm)40寸法H1(mm)30コレット外径D(Φmm)7寸法D1(Φmm)7適応DTA 3 DTB 3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振れ精度
コレット締り代
コレットツカミ能力d(mm)
把握長l(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264942D3-2.5普通級0.52.0~2.57.47.4
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264967D3-3普通級0.52.5~3.07.57.5
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39264985D3-3.175超精密級(P級)0.52.7~3.1757.67.6
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264897D3-0.6-P超精密級(P級)0.10.5~0.66.96.9
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264906D3-0.8-P超精密級(P級)0.20.6~0.86.96.9
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264915D3-1-P超精密級(P級)0.20.8~1.077
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264924D3-1.5-P超精密級(P級)0.51.0~1.57.27.2
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39264933D3-2-P超精密級(P級)0.51.5~2.07.37.3
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264951D3-2.5-P超精密級(P級)0.52.0~2.57.47.4
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
39264976D3-3-P超精密級(P級)0.52.5~3.07.57.5
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39264994D3-3.175-P超精密級(P級)0.52.7~3.1757.67.6
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする