MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート MPHW
形状
ひし形86°
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266053
MPHW120516ZFL WH10
WH10
5.56
1.6
¥18,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39266044
MPHW060308ZEL JP4020
JP4020
3.18
0.8
¥12,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください