モジュラーミル(ASC形)

モジュラーミル(ASC形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
寸法Lf(mm)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266245ASC32-17-310-80173101101780
139,740
取扱い終了
代替品有
39266254ASC32-17-310-1901731022017190
139,740
取扱い終了
代替品有
39266263ASC32-17-360-80173601101780
176,460
取扱い終了
代替品有
39266272ASC32-17-360-2401736027017240
176,460
取扱い終了
代替品有
39266236ASC20-10.5-220-120-22015010.5120
75,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39266245ASC32-17-310-8040890726ASC32-17-310-80ASC32-17-310-80 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890726アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
39266254ASC32-17-310-19040890141ASC32-17-310-190ASC32-17-310-190 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890141アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
39266263ASC32-17-360-8040890735ASC32-17-360-80ASC32-17-360-80 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890735アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
39266272ASC32-17-360-24040890157ASC32-17-360-240ASC32-17-360-240 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890157アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする