建機用ハイドロリックオイルフィルター

建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC建機用ハイドロリックオイルフィルター - FILTEC
(17件のレビュー)
内容量
1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
全67種類を絞り込む
メーカー
外径(mm)
高さ(mm)
他社参考品番(KSフィルター)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
主な適合純正品番
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
ねじ径
他社参考品番(KSフィルター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263892Hydr-1加藤カトウ689-35303011・CP13213293-1 1/8-16UNFH207-3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39263901Hydr-2コマツコマツ21U-60-11330・ミツビシWP11016893-1 1/8-16UNFH207-4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39263917Hydr-3コベルココベルコPR50V00002P1・ヤンマー172175-737102328960-H126
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
39263926Hydr-4三菱ミツビシ37438-03300・37438-05601220108-1 1/8-16UNFH140-3C
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
39263935Hydr-5コマツコマツ361-60-1121・WP1814293-1 1/8-16UNFH207-2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
76234706Hydr-6コマツ113-60-43321165125-M48×2.0H117
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234715Hydr-7加藤689-3570303112593-M22×1.5H103-1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76234724Hydr-8北越37438-02300115108-1-1/8-16UNFH140-2C
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
76234733Hydr-9北越37438-02400165108-1-1/8-16UNFH140-1C
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
76234742Hydr-10コベルコ2446U215S510080-3/4-16UNFH260
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
76234751Hydr-11コマツ101-60-151711426525-H100
オープン
1,088
1,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234767Hydr-12コマツ130-60-482102806527-H101
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234776Hydr-13コマツ07063-0105421210060-H102
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234785Hydr-14コマツ281-16-1129023010042-H103
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234794Hydr-15コマツ144-60-1116028210058-H104
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234803Hydr-16コマツ175-49-1158023010036-H105
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234812Hydr-17コマツ424-16-1114022711045-H113
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234821Hydr-18コマツ07063-01210450150110-H114
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234837Hydr-19コマツ07063-01383・ 07063-51383450180110-H134-3
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234846Hydr-20コマツ207-60-7118020015095-H207-6
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76234855Hydr-21コマツ22L-60-221201328342-H118
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234864Hydr-22コマツ21W-60-4112110011062-H119
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234873Hydr-23石川島7551180629011270-H120
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234882Hydr-24三菱093-536929011270-H120N
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234891Hydr-25神戸2446R336F129011270-H120-2
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234907Hydr-26ヤンマー172112-7491122011070-H120-3
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234916Hydr-27神戸24046Z1545011270-H123
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234934Hydr-29三菱126-208141814298-H134-2
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234943Hydr-30三菱215700221211060-H131
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234952Hydr-31コマツ07063-01142300150110-H133
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
76234961Hydr-32三菱094-3229300150110-H133-1
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234977Hydr-33三菱094-4412450150110-H134N
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234986Hydr-34日立4206705450150110-H135N
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234995Hydr-35日立4287061450150110-H135-2
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235004Hydr-36日立4333469450180110-H134-3
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235013Hydr-37日立4448402 ・4443773・ 444846243015598/0-H134-4
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235022Hydr-38日立444840150211275/0-H134-5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235031Hydr-39加藤689-3821001137511593-H151
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235047Hydr-40加藤689-3731001227511572-H154
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235056Hydr-41古河05018-040021509535/16-H161
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235065Hydr-42諸岡1-11650-11201407637/0-H170
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235083Hydr-44ヤンマーE15511-0070022011070-H180
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235092Hydr-45コマツ07063-010351778960-H162
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235101Hydr-46三菱4J606422813087-H193
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235117Hydr-47三菱4J8162277847-H193-1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235126Hydr-48三菱9M974023010060-H193-2
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235135Hydr-49コマツ07063-0110029213086-H195N
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235144Hydr-50三菱9J546128013086-H195-2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235153Hydr-51日立3150411907234-H314-2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76235162Hydr-52日立4145408 ・ 3502412759047-H314-4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 高所作業車メンテナンス
ADS

高所作業車エスマックTS-100にHydr-1が使用できます
廃棄時分解しますが中身は純正と変わらないように見えます

対象商品 : 76234742
2024-07-22
用途: バックホーのメンテナンス
その他業種

ハニックスH08という小型バックホーの作動油フィルターに使用しました。Hydr-10(3/4-16UNF)が適合します。取り外しも取り付けも工具で回しにくい箇所にあるので工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 39263901
2024-03-09
用途: 三菱 トラクター
正貴商会農・林・水産業

純正は¥15,000もするのでこちらを購入しました。普通に使えます。

対象商品 : 76235214
2023-02-14
用途: ヤンマーのホイールローダー Y11WA の作動油フィルターで交換したよ!!
農・林・水産業

ヤンマーのホイールローダー Y11WA の戻り作動油フィルターで適合しました。
多分、ヤンマーのホイールローダー V1 OEMのコマツ WA10 に適合するんでないかな?
ちなみにサクションフィルターは前輪側にあり、メタルメッシュで清掃してね。

1が参考にしています
対象商品 : 39263901
2019-11-07
用途: アームロール、パッカー車の油圧に

廃棄時バラしますが純正と変わりません。
安くて助かります。

1が参考にしています
2019-08-17
用途: 価格の割にしっかりした造りで良かったです
運輸・通信業

純正品の三分の一の価格ですが
フィッティングも良く満足してます

台数有るので安くて助かります

対象商品 : 39263892
2018-09-25
用途: 機械部品作動油

値段と見た目満足しています 名前がなくてもいい商品だと思うのですが

対象商品 : 76234715
2016-10-11
用途: ミニユンボの油圧作動油用
ヌマザキオート自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンの直径筆問回答頂き有難うございました、同寸法でしたので直ぐ注文できました、他社と比較してモノタロウ様が一番安価でした、又何か必要な物が有りましたら御社にお願いしようと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする