曜日別特売
モノタロウ

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - モノタロウ高圧洗浄機 - モノタロウ高圧洗浄機 - モノタロウ高圧洗浄機 - モノタロウ高圧洗浄機 - モノタロウ
(239件のレビュー)

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。

吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5内容量1台
取扱説明書:(70.1MB)
注意
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合があります。使用には問題がありません。
モーター寿命時間:100時間
ポンプ寿命時間:40時間
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出水量(L/min)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22923732MRO-14005
9,798
10,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39306425MRO-1400-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、211が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39306425MRO-140022923732MRO-1400MRO-1400 高圧洗浄機 モノタロウ 22923732高圧洗浄機モノタロウ1台
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:239
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: オフロードバイク、農機具の洗車で使用。
製造業

高圧洗浄機としては過去3台(他有名メーカー製)購入使用していましたが、他機種に比べ吐出圧力も問題なくコスパ良しと思います。出来れば吸入側を金属製にすれば良いのになぁと思います。本機のパーツリストが欲しいです。

2026-02-20
用途: 洗浄機
シブヤオートサービス

いつも素早い対応ありがとうございます♪
水圧も強くて汚れも綺麗に落ちます、とっても使いやすい洗浄機です(*'▽')

2025-09-05
用途: 自動車整備や洗車に・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより静かで水圧も高く良かったです。
一般整備に必要充分。
付属品でほぼ全ての水道に繋がられます。
ノズルは2種は行っています。
従来の絞れば1点集中
緩めればワイドに・・・
もう一つは円周がグルグル回るスパイラルタイプ。
ノズルで円周の大きさをある程度調整できます。
使い始めで耐久性は不明ですが
この手のハンディタイプは連続使用に注意が必要です。
説明書をよく読み時間を守れば数年使えます。
残念な点は、グリップの硬さ・・・
もう少し柔らかくても良いかな?
でも普通の男性の握力では充分使えますが・・・
華奢な女性は辛いかもです。

5が参考にしています
2025-10-24
用途: 陸屋根とベランダの汚れ落とし 自動車整備(泥汚れの除去等)
有限会社 ライナー

2022年1月に購入
今までの使用頻度は年に2回程度(時間にすると3時間程度)
最近電源を入れるとモーター音が不規則となる。ブォーンブォーンとなり始めた(何もしていないにも関わらず)
この状態でノズルを引くと普通に使用できた。
もうあまり長くは無いようにも思います。
まだ完全に壊れた状態にはなっていないのでだましだまし使って行きます。

6が参考にしています
2025-11-06
用途: 製造工場
製造業

思ってた以上に、優れモノでした
高価な洗浄機は必要ないと感じました
自宅の物が壊れたら私は即買いです!

1が参考にしています
2025-08-29
用途: 農機具の洗浄、壁面の苔とり
教育・研究機関

使用して10年目で動作中に異音が出始め、ホースに穴が開いて使えなくなりました。
ただ、ポンプの寿命と比べると、かなり長く使えた方だと思います。

2が参考にしています
2025-10-15
用途: 洗車
製造業

某メーカのものと比べても全く遜色なし。
力も強く使い勝手が良い。
組み立ても簡単ですぐ使える。

2025-09-10
用途: オフバイクの洗車

機能は少し高価な他社製の物と遜色ない。ホースや部品の保管がし易いとなおよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3が参考にしています
2023-03-03
質問:
吸水口を水道の蛇口からでなくタンクやバケツ(水道の蛇口がない環境)から水を吸い上げて使用することは可能でしょうか?
回答:
こちらの商品は水道の蛇口から直接水を供給していただく商品となっております。
溜め水からの吸い上げには対応しておりません。
対象商品:
39306425
15が参考にしています
2014-01-18
質問:
高圧洗浄機のレバーが固くて引けません。
回答:
故障や初期不良を除くと、次の二つの原因が考えられます。

①レバー横のロックスイッチを入れたままにしてある。
 ⇒ロック解除すればレバーが動きます。

②前回利用時、スイッチをオフにしてから水抜き(ノズルから残った水を抜くこと)をしていない。
 ⇒本体接続前にもう一度水抜きをしてください。
対象商品:
39306425
3が参考にしています
2013-08-14
質問:
この高圧洗浄機の保証期間は何ヶ月ですか?
回答:
保証期間は購入頂いた日から3ヶ月となって下ります。
対象商品:
39306425
4が参考にしています
2013-01-17

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする