テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~


配線をクリップで掴んでいられるので大変に便利。後付けなので、片側だけクリップを使い、もう片方をテスト棒にしておくと、色々と探るに便利。
持っとくと便利なアイテム。
以前は自作していたのですが、やはり純正品はしっくりきます。因みにPM-33にも使えました。
7年前に購入して機能としては問題無く使えておりましたがクリップのカバー部(被覆部分)が加水分解を起こしたように突如ボロボロになりました。いつも工具箱にしまっており日に当たる所に置いていた訳ではないのにこれはちょっと・・・7年位しか持たないものなのでしょうか?
ワニクリップを探していて、クリップのみ加工しようと思ったが、こんな便利な物があるとは…まぁテスターは貰った物なのでこれで十分です。
従来型CL-15が欲しかったが終了しておりこちらの代替品を選んだ.クリップが強めで力が必要であり,従来型の方が良いと思った.ただ,テストリードに差し込む部分に関しては,従来型は接触状態が分かりにくかったが,こちらはそのような心配は不要の作りになっていて良い.