曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - BBKテクノロジーズボールバルブ - BBKテクノロジーズボールバルブ - BBKテクノロジーズボールバルブ - BBKテクノロジーズボールバルブ - BBKテクノロジーズ
(5件のレビュー)

ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。

質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39284296BV-4105/16オスフレア×5/16メスフレア
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39284305BV-451/4オスフレア×1/4メスフレア
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39289932BV-383/8オスフレア×3/8メスフレア
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55144382BV-410A1/4フレアオス×5/16フレアメス
7,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55144382
2022-05-21
用途: エアコンの設置工事
農・林・水産業

業務用エアコンの設置工事/耐圧試験用に2個購入。
2分管を加工して専用接続器具として使用。

対象商品 : 39284305
2020-04-18
用途: エアコン取り付け
その他業種

真空ポンプに取り付けて、エアコンの配管を真空にしてからポンプからエアーが逆流するのを防ぐために取り付けました。バルブを閉じると確実に遮断できました。

対象商品 : 39284305
2018-06-17
用途: 機械メンテナンス時
有限会社東冷工業サービス業

ムシオシナシが、欲しかったのですが
はずせたので普通に使えます。

対象商品 : 39284296
2017-08-08
用途: エアコンの取り付け、修理等
サービス業

真空ポンプの接続に使ってます。
ボールバルブなので簡単にとめられるので大変満足です。

対象商品 : 39284305
2015-05-17
用途: 仕事上必要なので
建設業・工事業

仕事上必要なので。
違和感なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする