| 39293947 | KS-V10AH-SG | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 124.5 | 85 | 39.5 | 98.2 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39293956 | KS-V10AH-BK | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 124.5 | 85 | 39.5 | 98.2 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39293965 | KS-V10AH-MLG | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 124.5 | 85 | 39.5 | 98.2 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39293974 | KS-V10AHD-SG | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 125 | 85 | 40 | 97 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | |
|
| 39293983 | KS-V10AHD-BK | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 125 | 85 | 40 | 97 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | |
|
| 39293992 | KS-V10AHD-MLG | 170 | 140 | 190 | 91 | 99 | 125 | 85 | 40 | 97 | - | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | |
|
| 39294001 | KS-V15AH-SG | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 165 | 116 | 49 | 146.5 | 15.3 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39294017 | KS-V15AH-BK | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 165 | 116 | 49 | 146.5 | 15.3 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39294026 | KS-V15AH-MLG | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 165 | 116 | 49 | 146.5 | 15.3 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) | | |
|
| 39294035 | KS-V15AHD-SG | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 184.5 | 116 | 68.5 | 147 | 23.5 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | ¥14,000 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 39294044 | KS-V15AHD-BK | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 184.5 | 116 | 68.5 | 147 | 23.5 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | ¥14,000 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 39294053 | KS-V15AHD-MLG | 218 | 190 | 243 | 119 | 124 | 184.5 | 116 | 68.5 | 147 | 23.5 | 本体・フード部/アルミダイカスト(ADC12)(t=2.0mm) 胴部/ステンレス(SUS304)(t=0.5mm) ダンパー部/ステンレス(t=1.5mm) | | ¥14,000 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 12525978 | KS-V10AH-#-SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | |
|
| 12525996 | KS-V10AH-#-MLG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | |
|
| 12526005 | KS-V10AHD-#-SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12526021 | KS-V10AHD-#-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12526030 | KS-V10AHD-#-MLG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12526039 | KS-V15AH-#-SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | |
|
| 12526048 | KS-V15AH-#-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | |
|
| 12526057 | KS-V15AH-#-MLG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | |
|
| 12526066 | KS-V15AHD-#-SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12526075 | KS-V15AHD-#-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12526091 | KS-V15AHD-#-MLG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm | | |
|
| 12525987 | KS-V10AH-#-BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm | | | |