曜日別特売

スタンドポール

スタンドポール - ケイ・ジー・ワイ工業スタンドポール - ケイ・ジー・ワイ工業スタンドポール - ケイ・ジー・ワイ工業スタンドポール - ケイ・ジー・ワイ工業スタンドポール - ケイ・ジー・ワイ工業
(1件のレビュー)

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。

材質ステンレス、樹脂成型品、その他内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294893SP-NE138230×120×1565(底面取付時)埋込式
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
39294902SP-NE232332×67×1583(底面取付時)埋込式
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
39294911SP-J238400×330×1220(底面取付時)自立式・1本型
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
39294927SP-JWP32400×330×1230(底面取付時)自立式・2本型
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
※ベースは商品に含みません39294936SP-JUW32270×120×1125(物干台ベースは含まない)埋込・自立共用式・2本型
11,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39294902
2017-05-08
用途: ポスト新設
日光建設業協同組合

「どでかポストSGTー6600L」とセットで2本足タイプを購入、玄関たたきにコンクリートに削孔固定しましたがポストが不安定です。取り付けポストによっては3本足が必要かも。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする