曜日別特売

拡張入力モジュール SJシリーズ

拡張入力モジュール SJシリーズ - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
仕様
オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mA
オフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA
応答時間
(オフ→オン)最大10ms、標準2ms
(オン→オフ)最大10ms、標準3ms
入力点数16点(シンク/ソース)入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V)電流(mA)(主電源側必要)最大40動作電圧DC21.6~26.4Vコモン仕様4(4点/コモン)入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V)入力電圧範囲(V)DC24入出力占有点数入力/16点ピーク電圧(V)DC26.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293143J-16ND3
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする