ソーラー充電器

ソーラー充電器 - セルスターソーラー充電器 - セルスターソーラー充電器 - セルスターソーラー充電器 - セルスターソーラー充電器 - セルスターソーラー充電器 - セルスター
(28件のレビュー)

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー

適合バッテリーDC12V動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池内容量1台
注意
※12V車専用です。またプラスアース車では絶対に使用しないでください。
※太陽光を利用してお車のバッテリーを徐々に補充電するもので、急速充電はできません。また本製品をお車のバッテリー充電以外には絶対に使用しないでください。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
※お車のバッテリー上がりを完全に防止するものではありません。
※太陽電池はガラスの上に形成されています。落下や踏みつけたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないようご注意ください。
※劣化が著しいバッテリーには効果がうすくなる場合があります。点検の上ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294683SB-20017mA(AM1.0、100mW/cm2).25℃)3(1Aヒューズ内蔵)17055110.063
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39294692SB-300-3(1Aヒューズ内蔵)----
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
39294701SB-70072mA(AM1.0、100mW/cm2).25℃)3(1Aヒューズ内蔵)24498110.164
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 30プリウス補助バッテリー充電
有限会社右近電気工事店建設業・工事業

2週間ほど乗らなかったら補助バッテリーが上がってしまいました。補助バッテリーは1か月前に新品に交換したばかりです。30プリウスを購入した車屋さんに相談いたしましたが普通はそんなことは無いと言う事だったのでソーラー充電を採用いたしました。補助バッテリーに接続したため取付場所はリアのトノカバーにマジックテープで貼り付けました。赤く充電ランプが光っていますので元気よく充電されているようです。

2025-09-11
用途: ダッシュボードに乗せてバッテリーと直結した
その他業種

別商品で実績があるのだが、半透明波板屋根の下に長期駐車しており、一応充電ランプか受光ランプがかすかに輝いているので効果を期待している

2025-12-07
用途: 自家用車蓄電池の充電
サービス業

自動車販売店に、指定された助手席ドア近傍からケーブルを敷設できるか確認したところ、鉄板などあり貫通不可とのこと。なので購入前に確認された方が良いです。私はシガーソケット付きの他社の商品に買い換えました。

対象商品 : 39294683
2022-07-17
用途: 車載用
製造業

買い物しか使用しない車が、バッテリー上がりが多発するので、この商品を付けたところ、バッテリー上がりが無くなりました! 本体に受光感度ランプが付いてますので、晴れた日は光って、曇りでも、薄っすら光ってます! 大変、助かる商品です! 友人に言わせると、バッテリーを新品商品に買った方が良いのでは? と言われましたが、高く付きますし、交換が重くて大変ですからね!

3が参考にしています
対象商品 : 39294683
2022-04-17
用途: 獣除け電線用バッテリー充電
農・林・水産業

大変コンパクトでバッテリケースにピッタリで前回使ってみて良かったので、今回追加しました、有難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39294692
2021-12-17
用途: トラックの自動?補助充電用
有限会社今野自動車商会

錆予防の為トラックの車体に微弱電流を流し(商品名は割愛)てますが、
稼働率(月に一度1時間ほど)が悪くバッテリーが放電するため、
補助充電として使えればと思い購入設置しました。
結果は春までに出ると思います。

対象商品 : 39294683
2021-05-10
用途: 田獣除けバッテリーの充電
農・林・水産業

今日無事に届きまして有難う御座いました、この製品はコンパクトで農機具類の充電にも使用しています、田のバッテリーケースの上に載せて透明板で保護すれば、安心して使えそうです、特に昼間サルが出没しバッテリーに負担がかかります、しばらく様子を見てみます。

2が参考にしています
対象商品 : 39294701
2020-04-14
用途: 車のバッテリー充電

ソーラーパネルが、大きいので曇りでも充電しているランプ点灯してました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする