ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。内容量1個
注意
※受け型ブラケットは付属していません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303914KSF50-524619650123
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
39303923KSF50-1024619650123
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
39303932KSF70-531624670149
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
39303941KSF70-1031624670149
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
39303957KSF80-533025080154
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
39303966KSF80-1033025080154
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
39303975KSF90-536027090164
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
39303984KSF90-1036027090164
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39303993KSF100-5386286100174
オープン
4,998
5,498(税込)
50日以内出荷
返品不可
39304002KSF100-10386286100174
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09295737KSF50-1524619650123
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295746KSF70-1531624670149
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295755KSF80-1533025080154
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295764KSF90-1536027090164
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
09295773KSF100-15386286100174
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする