曜日別特売

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ - KYB(カヤバ)
(6件のレビュー)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39304492KPF50-5024619650838-8408320
オープン
5,898
6,488(税込)
54日以内出荷
返品不可
39304501KPF50-6024619650838-8409320
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
39304517KPF50-7024619650838-8410320
オープン
5,898
6,488(税込)
62日以内出荷
返品不可
39304535KPF70-6031624670838-8412390
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
39304544KPF70-7031624670838-8413390
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39304562KPF80-6033025080838-8415404
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
39304571KPF80-7033025080838-8416404
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39304605KPF90-7036027090838-8419433
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
39304632KPF100-70386286100838-8383459
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39304666KPF120-70440320120838-8386512
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
39304702KPF150-50526376150838-8390594
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39304711KPF150-60526376150838-8391594
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39304727KPF150-70526376150838-8392594
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39304754KPF180-70610430180838-8395692
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39304781KPF200-70666466200838-8398729
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
39304797KPF250-50750500250838-8399819
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39304815KPF250-70750500250838-8401819
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39304876KPF350-60950600350838-84071024
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
39304772KPF200-60666466200838-8397729
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39304806KPF250-60750500250838-8400819
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39304526KPF70-5031624670838-8411390
オープン
取扱い終了
返品不可
39304553KPF80-5033025080838-8414404
オープン
取扱い終了
返品不可
39304587KPF90-5036027090838-8417433
オープン
取扱い終了
返品不可
39304596KPF90-6036027090838-8418433
オープン
取扱い終了
返品不可
39304614KPF100-50386286100838-8381459
オープン
取扱い終了
返品不可
39304623KPF100-60386286100838-8382459
オープン
取扱い終了
返品不可
39304641KPF120-50440320120838-8384512
オープン
取扱い終了
返品不可
39304657KPF120-60440320120838-8385512
オープン
取扱い終了
返品不可
39304675KPF130-50470340130838-8387541
オープン
取扱い終了
返品不可
39304684KPF130-60470340130838-8388541
オープン
取扱い終了
返品不可
39304693KPF130-70470340130838-8389541
オープン
取扱い終了
返品不可
39304736KPF180-50610430180838-8393675
オープン
取扱い終了
返品不可
39304745KPF180-60610430180838-8394675
オープン
取扱い終了
返品不可
39304763KPF200-50666466200838-8396729
オープン
取扱い終了
返品不可
39304824KPF300-50850550300838-8402922
オープン
取扱い終了
返品不可
39304833KPF300-60850550300838-8403922
オープン
取扱い終了
返品不可
39304842KPF300-70850550300838-8404922
オープン
取扱い終了
返品不可
39304851KPF350-40950600350838-84051024
オープン
取扱い終了
返品不可
39304867KPF350-50950600350838-84061024
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39304772KPF200-6065022065KPF200-60TRKPF200-60 ガススプリング KYB(カヤバ) 65022065ガススプリングKYB(カヤバ)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39304806KPF250-6065022074KPF250-60TRKPF250-60 ガススプリング KYB(カヤバ) 65022074ガススプリングKYB(カヤバ)1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39304797
2023-05-13
用途: スプリングとして
グラッツェ ミレ

迅速な対応感謝いたします、商品も期待通りの物でした

対象商品 : 39304544
2021-12-09
用途: トラクターのキャビン、リアーガラスの開閉に
富居農場農・林・水産業

取り付けて 使用感ですが圧力が少し強すぎたと思います

2が参考にしています
対象商品 : 39304736
2020-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社スミコーサービス業

トレーニングマシンのメンテナンスのため、ガススプリングを交換。使用感良好

対象商品 : 39304806
2020-02-21
用途: 車の修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の補修用に購入しました。外した物に近いサイズあり、取り付け後も問題なく使用しています。

対象商品 : 39304815
2013-09-03
用途: 病院の、地下収納庫のハッチのすぷりんぐです。
高元建設株式会社

お客様に、とても感謝されました。これからもよろしくご協力お願いいたします。

対象商品 : 39304806
2020-05-20
用途: カーポートのガススプリング交換に使用

同じタイプ 70Kgタイプが届くまでの当日発送として購入、同じストロークで
もっと圧力の高いものがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
反発力(N)のFaとFbの違いを教えてください。
回答:
Faが最伸長-10mm時の反発力を表し、Fbが最縮長+10mm時の反発力を表します。
対象商品:
39304815
3が参考にしています
2013-08-15

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする