田倉工具
スタッブボーリングバー
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
20
MT
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39605483
MT2×20×150
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください