タンガロイ
チップ SNMG-CM
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
材質
T515
T5105
T5115
T5125
形状
正方形
正方形90°
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40219331
SNMG120408-CM T5115
12.7
0.8
T5115
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219347
SNMG120408-CM T5125
12.7
0.8
T5125
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219541
SNMG120412-CM T5115
12.7
1.2
T5115
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219557
SNMG120412-CM T5125
12.7
1.2
T5125
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57995436
SNMG120408-CM T5105
12.7
0.8
T5105
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67347717
SNMG120408-CM T515
-
0.8
T515
正方形
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67347726
SNMG120412-CM T515
-
1.2
T515
正方形
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57996443
SNMG120412-CM T5105
12.7
1.2
T5105
正方形90°
¥12,900
¥
9,298
¥10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください