タンガロイ
チップ SNMG-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
T515
T515
T5105
T5115
T5125
形状
正方形
正方形
正方形90°
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
67347717
品番
SNMG120408-CM T515
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T515
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります