拡張出力モジュール SJシリーズ
応答時間
(オフ→オン)最大0.5ms
(オン→オフ)最大0.5ms
種別NPNオープンコレクタ
出力電圧(V)DC5~27
出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)
出力点数16点(シンク)
電流(mA)(主電源側必要)最大80
出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)
漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)
動作電圧DC4~30V
突入電流(A)最大/150m(10ms)
ヒューズなし
コモン仕様2(8点/コモン)
負荷電流(mA)最小/0.2
供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA
入出力占有点数出力/16点
ピーク電圧(V)DC30
内容量1個
(オン→オフ)最大0.5ms
PLC拡張ユニット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04