イスカル
ホルダ
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
用途
高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
適合チップ
PENTA34・・・
仕様
ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
セット内容
トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質
スチール
勝手
右勝手
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328633
PCHR20-34
620-8487
20
120
20
20
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39328642
PCHR2534
620-8495
25
135
25
25
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください