曜日別特売

チップ WNMG

チップ WNMG - 京セラチップ WNMG - 京セラ
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40633853WNMG080408 CA45051箱(10個)0.8CA4505
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40634465WNMG080412 CA45051箱(10個)1.2CA4505
9,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
39337636WNMG080408 CA45151セット(10個)0.8CA4515
9,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
40634474WNMG080412 CA45151箱(10個)1.2CA4515
9,000
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする