曜日別特売

チップ WNMGWNMG080408 CA4515

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)0.8
材質CA4515
内容量1セット(10個)注文コード39337636品番WNMG080408 CA4515
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
コーナー半径(mm)
0.8
材質
CA4515
トラスコ品番
650-5716
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする