チップ VPGT-MPCK

チップ VPGT-MPCK - 京セラ
形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39339544VPGT080201MP-CK PR12258.32.380.1650-5295PR1225
16,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
39339553VPGT080202MP-CK PR12258.32.380.2650-5317PR1225
16,100
取扱い終了
代替品有
39339562VPGT110301MP-CK PR122511.23.180.1650-5333PR1225
17,500
取扱い終了
代替品有
39339587VPGT110302MP-CK PR122511.23.180.2650-5384PR1225
17,500
取扱い終了
代替品有
39338415VPGT080201MPCK PR10258.32.380.1650-5287PR1025
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39338424VPGT080202MPCK PR10258.32.380.2650-5309PR1025
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39338433VPGT110301MPCK PR102511.23.180.1650-5325PR1025
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39338451VPGT110302MPCK PR102511.23.180.2650-5376PR1025
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39339553VPGT080202MP-CK PR122540631936VPGT080202MP-CK PR1225VPGT080202MP-CK PR1225 チップ VPGT-MP-CK 京セラ 40631936チップ VPGT-MP-CK京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
39339562VPGT110301MP-CK PR122540632033VPGT110301MP-CK PR1225VPGT110301MP-CK PR1225 チップ VPGT-MP-CK 京セラ 40632033チップ VPGT-MP-CK京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39339587VPGT110302MP-CK PR122540632137VPGT110302MP-CK PR1225VPGT110302MP-CK PR1225 チップ VPGT-MP-CK 京セラ 40632137チップ VPGT-MP-CK京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする