三菱マテリアル
チップ WNMG-MP
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全68種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
厚さ(mm)
3.97
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39353535
WNMG080408MP UE6020
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353562
WNMG080412MP UE6020
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575232
WNMG060404-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06575302
WNMG060408-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06575372
WNMG060412-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
06575388
WNMG06T304-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06575397
WNMG06T308-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
3.97
0.8
9.525
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06575406
WNMG06T312-MP UE6020
1箱(10個)
6.5
3.97
1.2
9.525
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
06575564
WNMG080404-MP MP3025
1箱(10個)
8.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575573
WNMG080404-MP UE6020
1箱(10個)
8.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
06575853
WNMG080408-MP MP3025
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06576115
WNMG080412-MP MP3025
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06576237
WNMG080416-MP UE6020
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
39353526
WNMG080408MP UC5115
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
9,400
取扱い終了
39353544
WNMG080408MP UE6110
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39353553
WNMG080412MP UC5115
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
9,400
取扱い終了
39353571
WNMG080412MP UE6110
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44427661
WNMG080404-MP MC6025
1箱(10個)
8.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427677
WNMG080408-MP MC6025
1箱(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427686
WNMG080412-MP MC6025
1箱(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427695
WNMG080416-MP MC6025
1箱(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48965497
WNMG060404-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
48965594
WNMG060408-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
48965655
WNMG060412-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
48965524
WNMG06T304-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
48965533
WNMG06T304-MP UE6105
1パック(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
48965551
WNMG06T308-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
3.97
0.8
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
48965567
WNMG06T308-MP UE6105
1パック(10個)
6.5
3.97
0.8
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
48965585
WNMG06T312-MP MC6025
1パック(10個)
6.5
3.97
1.2
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
48965725
WNMG080404-MP MC6025
1パック(10個)
8.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965856
WNMG080408-MP MC6025
1パック(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965865
WNMG080408-MP UE6105
1パック(10個)
8.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48965996
WNMG080412-MP MC6025
1パック(10個)
8.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48966066
WNMG080416-MP MC6025
1パック(10個)
8.7
4.76
1.6
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58666422
WNMG060404-MP UC5115
1箱(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
8,400
取扱い終了
58666447
WNMG060404-MP UE6105
1箱(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666456
WNMG060404-MP UE6110
1箱(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666431
WNMG060404-MP
1箱(10個)
6.5
4.76
0.4
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666562
WNMG060408-MP UC5115
1箱(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666587
WNMG060408-MP UE6105
1箱(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666596
WNMG060408-MP UE6110
1箱(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666571
WNMG060408-MP
1箱(10個)
6.5
4.76
0.8
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666745
WNMG060412-MP UC5115
1箱(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666763
WNMG060412-MP UE6105
1箱(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666772
WNMG060412-MP UE6110
1箱(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666754
WNMG060412-MP
1箱(10個)
6.5
4.76
1.2
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666867
WNMG06T304-MP UC5115
1箱(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
7,400
取扱い終了
58666885
WNMG06T304-MP
1箱(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
オープン
取扱い終了
58666894
WNMG06T304-MP UE6110
1箱(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
58666876
WNMG06T304-MP
1箱(10個)
6.5
3.97
0.4
9.525
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった