曜日別特売

スローアウェイエンドミル

スローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル - 三菱マテリアル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39356177AQXR502SA42L2502504270
59,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
39372846AQXR352SA32L2302353250
43,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39372864AQXR352SN32L2302353250
38,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
39372882AQXR354SA32L2304353250
58,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
39372907AQXR354SN32L2304353250
50,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
39373022AQXR162SA16L1752161650
36,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
39373031AQXR202SA20L1852202060
38,000
取扱い終了
39373047AQXR214SA20L1854212035
50,600
取扱い終了
返品不可
39373056AQXR252SN25L2202252575
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39373065AQXR264SA25L2204262540
52,100
取扱い終了
返品不可
39373083AQXR402SN32L2402403260
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする