三菱マテリアル
ホルダ
適合チップ
特殊
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39356861
SXZCL1616H15
657-8691
16
16
¥
23,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
39356877
SXZCL2020K15
657-8705
20
20
¥
24,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください