三菱マテリアル
ホルダ
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
20
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39356904
MMTER1212H16C
657-6133
12
12
¥
26,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356913
MMTER3232P16C
657-6141
32
32
¥
34,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39356922
MMTER4040R22C
657-6150
40
40
¥
35,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった