曜日別特売

パラチップホルダ

パラチップホルダ - カムス(旧:高周波精密)パラチップホルダ - カムス(旧:高周波精密)

刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。

用途突切り・溝入れ用。形状正三角形勝手右勝手クランプシステムレバーロック方式適合機種旋盤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357455PTH20R112-3114121200.216
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357464PTH30R112-3131151500.219
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357473PTH40R112-3157161700.625
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする