曜日別特売

ローレット駒(小径アヤ目用)

ローレット駒(小径アヤ目用) - スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用) - スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用) - スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用) - スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用) - スーパーツール
(1件のレビュー)

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。

用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH2CA10R・12R内容量1個
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39357516KNCD09030.100.3
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39357525KNCD09040.130.4
3,390
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
39357534KNCD09050.160.5
3,390
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
39357543KNCD09060.190.6
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39357552KNCD09070.220.7
3,390
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
39357561KNCD09080.250.8
3,390
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
39357577KNCD09100.321.0
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39357577
2020-10-23
用途: アルミ丸棒へのローレット加工

切削ローレットは難しいと聞いていましたが、思ったより簡単にキレイに深く切れ込みが入りました。
試す前は結構、不安でしたが仕上がりを見て一発で気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする