スーパーツール
ローレット駒(小径平目用)
切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途
切削小径加工用平目駒。
種別
平目
外径(Φmm)
9.5
穴径(Φmm)
4
幅(mm)
2.5
適合ホルダ
KH1CA10R・12R
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
モジュール(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357586
KNCF0903R
0.10
0.3
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39357595
KNCF0904R
0.13
0.4
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
39357604
KNCF0905R
0.16
0.5
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
39357613
KNCF0906R
0.19
0.6
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
39357622
KNCF0907R
0.22
0.7
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
39357631
KNCF0908R
0.25
0.8
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39357647
KNCF0910R
0.32
1.0
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください