イスカル
チップ ANCX
形状
平行四辺形85°
トラスコ品番
374-6658
材質
IC808
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357875
H490ANCX170608PDR IC808
¥3,440
¥
2,298
¥2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください