京セラ
チップ ZCMT
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363134
ZCMT080304 PR1225
650-6321
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
39363353
ZCMT080304 PR1230
650-6330
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
39363055
ZCMT080304
650-6313
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください