京セラ
チップ ZCMT
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
5.9
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.3
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363326
ZCMT050203SP PR1230
650-6241
PR1230
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
39363107
ZCMT050203SP PR1225
650-6232
PR1225
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください