京セラ
チップ ZCMT
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363161
ZCMT10T304SP PR1225
650-6402
PR1225
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
39363387
ZCMT10T304SP PR1230
650-6411
PR1230
¥
11,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください