曜日別特売

チップ TEKN

チップ TEKN - 京セラ
形状正三角形穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39364123TEKN2204PTTR PR1210649-5273PR1210
17,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
39364412TEKN2204PTTR PR1225649-5281PR1225
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする