京セラ
チップ BDGT-FR-JA
材質
GW25
形状
平行四辺形82°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39364507
BDGT11T308FR-JA GW25
1セット(10個)
3.97
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
39364491
BDGT11T302FR-JA GW25
1セット(10個)
3.97
¥
14,000
取扱い終了
代替品有
40582245
BDGT11T302FR-JA
1箱(10個)
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582254
BDGT11T304FR-JA
1箱(10個)
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582263
BDGT11T308FR-JA
1箱(10個)
3.97
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582272
BDGT170404FR-JA
1箱(10個)
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582281
BDGT170408FR-JA
1箱(10個)
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582297
BDGT170420FR-JA
1箱(10個)
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40582306
BDGT170431FR-JA
1箱(10個)
4.76
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください